※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06290812
品番
C08HSTFCR09
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
全長(mm)
80
用途
内径加工
トラスコ品番
659-0764
切刃長さ(mm)
9.6
適合チップ
正三角形60°
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
100
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7