※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C16RSVQCR11 ホルダ 三菱マテリアル 06290943 C16RSVQCR11 ホルダ 三菱マテリアル 06290943 C16RSVQCR11 ホルダ 三菱マテリアル 06290943

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06290943 品番C16RSVQCR11
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
全長(mm)200 用途内径加工 トラスコ品番659-0896 切刃長さ(mm)11.2 適合チップひし形35° シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 勝手 シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)200 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする