※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB05RS(TF15) ホルダ 三菱マテリアル 06291171 CB05RS(TF15) ホルダ 三菱マテリアル 06291171

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06291171 品番CB05RS(TF15)
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)70 用途内径加工 材質TF15 勝手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする