※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DD100-SZ80 デュアルディスク DD (SZ) 日本レヂボン 06298932 DD100-SZ80 デュアルディスク DD (SZ) 日本レヂボン 06298932

デュアルディスク DD (SZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 粒度80 外径(Φmm)100 注文コード06298932 品番DD100-SZ80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,750
この商品は粒度・外径など5種類から選べます 他の種類を見る

高い安全性
特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。
確かな持続性
目づまりがなく優れた研削力を発揮します。
特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
あらゆる鋼材に適応
幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。
便利なパッドレスタイプ
パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。
快適な作業
低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。

外径(Φmm)100 粒度80 砥材SZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600 砥粒SZ 結合度S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする