Corpo アンブレラ 802286

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299207 品番802286
3月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802286
アクラポビッチ製のオフィシャルグッズです。
販売備考:開口時:幅133cm 長さ:100cm 素材:ポリエステル100%(EVA foam)
色[カラー]:ブラック/レッド/シルバー
サイズ:開口時:133cm、閉口時:高さ100cm
材質[素材]:ポリエステル100%/ガラスファイバー
型番:Umbrella
商品区分:アクセサリー

材質ポリエステル100%/ガラスファイバー ブラック/レッド/シルバー 区分アクセサリー 型番Umbrella 寸法(cm)【開口時】133【閉口時】H100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする