IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB6Pシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
照光色
乳白
種別
表示灯 ドーム型
注文コード
06301128
品番
LB6P-2T04W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
照光色・種別
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
照光色
乳白
保護構造
IP65
種別
表示灯 ドーム型
色
ベゼル色:黒