商品レビューを投稿する内容量1台電源単相注文コード06301267品番A9M40CT
参考基準価格(税別)¥14,050販売価格(税込)¥14,190販売価格(税別)
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
出力(kW)0.04電圧(V)200/200/220電源単相取付角寸法(mm)90軸の形状標準軸端形状中実軸ブレーキなし質量(kg)2.4タイプ端子箱付(ゴムブッシュ式)種類インダクションモーター取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/60/60コンデンサ容量(μF)2.5角寸法□90mm寸法A(mm)105寸法F(mm)7寸法D(mm)90定格電流(A)0.41/0.43/0.41寸法E(mm)Φ87.5寸法X(mm)55寸法T(mm)55寸法P(mm)6.5寸法Y(mm)39モーター極数(P)4寸法R(mm)104寸法U(mm)8回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600始動方式コンデンサ運転