※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ベアリング(軸受)
NACHI(不二越)の ラジアルころ軸受
NACHI(不二越)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 24000番台 K C3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06301885
品番
24030EXQK30C3
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途
減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様
【内輪内径】1/30テーパ
幅(mm)
75
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
150
外径(Φmm)
225
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方