C1000393 小型大容量加湿器5.5L HU55-01C(W) CRECOTE 06303818 C1000393 小型大容量加湿器5.5L HU55-01C(W) CRECOTE 06303818 C1000393 小型大容量加湿器5.5L HU55-01C(W) CRECOTE 06303818 C1000393 小型大容量加湿器5.5L HU55-01C(W) CRECOTE 06303818 C1000393 小型大容量加湿器5.5L HU55-01C(W) CRECOTE 06303818

小型大容量加湿器5.5L HU55-01C(W)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06303818 品番C1000393
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

加湿器内蔵5.5リットルのタンクは、広い範囲での効果的な加湿を可能にします。高い加湿能力で、お部屋の湿度を理想的なレベルに維持します。乾燥からくる不快感を軽減します。約55時間にわたり、連続的に加湿が行えます。長時間の使用でも安心してお使いいただけます。アロマオイルを使用して、お部屋に心地よい香りを広げることができます。リラックス効果や癒しのひとときを提供します。付属のリモコンを使用すれば、手軽に加湿器の操作が可能。遠くからでも加湿モードや風量を調整できます。

用途室内環境の維持、静電気の軽減、植物の健康促進に。 付属品リモコン、アロマボックス、ACアダプタ ホワイト タンク容量(L)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×175×235 連続加湿時間(時間)【弱】55/【強】22 安全機能水不足、空焚き保護 作動音(dB)32以下 加湿機能250mL(±50)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする