作品収納 グラフィックケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード06303949 品番SF-GA3D
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大切な作品をフラットポケットに入れて保管できます。。
その他の作品もマチ付きポケットにまとめて収納でき、画用紙用のファイル(※別売り)等もしっかりと収まります。
マチ付きポケットにはスケッチブックもそのまま収納できるので、アイディアスケッチなどの作業がいつでもできます。
賞状や半紙などの収納にも。
取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
A3サイズは画用紙八ツ切サイズを折らずに収納できます。

付属品タイトルシール付き 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.8 ブラック サイズA3/F6/八ツ切画用紙 質量(g)595 本体寸法(mm)タテ500×ヨコ390×背巾45mm 収納枚数12枚(1ポケット2枚収納) ポケット透明ポケット:収納用紙サイズ/タテ420×ヨコ318mm・片面入れ・6ポケット・厚さ約0.12mm、マチ付きポケット:ポケットサイズ/約タテ310×ヨコ240×厚さ10mm、収納可能サイズ/約タテ438×ヨコ340×厚さ10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする