曜日別特売
NSE-HSM01W 時短ハイスピードシュレッダ マイクロカット ナカバヤシ 06303958

NSE-HSM01W 時短ハイスピードシュレッダ マイクロカット ナカバヤシ 06303958
NSE-HSM01W 時短ハイスピードシュレッダ マイクロカット ナカバヤシ 06303958
NSE-HSM01W 時短ハイスピードシュレッダ マイクロカット ナカバヤシ 06303958
NSE-HSM01W 時短ハイスピードシュレッダ マイクロカット ナカバヤシ 06303958

時短ハイスピードシュレッダ マイクロカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード06303958品番NSE-HSM01W
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。
耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。
1分間に約121・145枚(50・60Hz)の細断が可能。※メーカー理論値。
過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。

質量(kg)15.9ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380x290x603定格時間(分)約10(休止時間約45)運転音(dB)約55(無負荷時)ダストボックス容量(L)約31(A4上質紙64g/m2 約486枚/6枚細断時定格消費電力(W)(50/60Hz)460・525細断寸法(mm)約2×15最大細断枚数7枚(定格細断枚数6枚)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)6.5・7.5待機電力(W)0リバース機能あり最大投入幅220mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする