用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力
付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット
質量(kg)2.58
集塵容量(L)0.54
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5
充電時間(時間)3.5