メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B10R8
販売備考:一般公道使用不可。 ※装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:125.73kW/11250rpm
最大出力:126.69kW/11200rpm
STD 最大トルク:118.8Nm/9550rpm
最大トルク:120.7Nm/9600rpm
関連商品:品番:S-B10SO13-HZC