CB-B12T1D プロテクションバー チタン ダウンサイド CB-B12T1D AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06306006

 

CB-B12T1D プロテクションバー チタン ダウンサイド CB-B12T1D AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06306006
CB-B12T1D プロテクションバー チタン ダウンサイド CB-B12T1D AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06306006
CB-B12T1D プロテクションバー チタン ダウンサイド CB-B12T1D AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06306006
CB-B12T1D プロテクションバー チタン ダウンサイド CB-B12T1D AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06306006
CB-B12T1D プロテクションバー チタン ダウンサイド CB-B12T1D AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06306006

プロテクションバー チタン ダウンサイド CB-B12T1D

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06306006品番CB-B12T1D
参考基準価格(税別)¥322,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:CB-B12T1D
30年間に渡ってハイエンドエキゾーストパイプを制作してきたアクラポビッチから、初となるプロテクションバーをラインナップ。新たな挑戦として素材はフルチタンで設定し、通常ステンレススチールで製造されるプロテクションバーに比べ、約40%も軽く作り上げることが出来ました。最高峰のアドベンチャーモデルに最高峰の技術を盛り込み設計されたAkrapovic製プロテクションバーを貴方にも!
販売備考:※本製品は車体への損傷を完全防ぐものではありません。製品に起因する車体への損傷・人に対する損害保証は対象外となります。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23
タイプ:プロテクションバー
色[カラー]:チタン/サンドブラスト
重量[キログラム]:3.88
材質[素材]:チタン
加工[有/無]:無
形状:専用
備考:アッパーサイド(品番:CB-B12T1U)は別売となります。※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。
商品区分:プロテクションバー
オプション:品番:CB-B12T1U

オプション品番:CB-B12T1U材質チタン形状専用質量(kg)3.88チタン/サンドブラスト区分プロテクションバー備考アッパーサイド(品番:CB-B12T1U)は別売となります。※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。タイププロテクションバー加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする