曜日別特売
AS301 SHOW UP エアゾール SHOW UP 06306241

AS301 SHOW UP エアゾール SHOW UP 06306241
AS301 SHOW UP エアゾール SHOW UP 06306241
AS301 SHOW UP エアゾール SHOW UP 06306241
AS301 SHOW UP エアゾール SHOW UP 06306241
AS301 SHOW UP エアゾール SHOW UP 06306241
AS301 SHOW UP エアゾール SHOW UP 06306241
AS301 SHOW UP エアゾール SHOW UP 06306241
AS301 SHOW UP エアゾール SHOW UP 06306241
AS301 SHOW UP エアゾール SHOW UP 06306241

SHOW UP エアゾール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
危険等級
内容量1本注文コード06306241品番AS301
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

SHOW UPエアゾールシリーズ
SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。
プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。
SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。
◆マジョーラコスモコレクション 6色
【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】
◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色
◆ベースカラーリアルブラック
全10色・各100ml

用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。ブラック名称SHOW UP エアゾール PCバインダーブラック内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.42MB)
注意
※エアゾールマジョーラ塗装時はベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須
※必ず取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする