SHOW UP エアゾール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 クリアー 危険物の品名第一石油類 注文コード06306259 品番AS303
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・危険物の品名など10種類から選べます 他の種類を見る

SHOW UPエアゾールシリーズ
SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。
プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。
SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。
◆マジョーラコスモコレクション 6色
【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】
◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色
◆ベースカラーリアルブラック
全10色・各100ml

クリアー 名称SHOW UP エアゾール PCバインダークリアー 用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。 内容量(mL)100 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.42MB)
注意
※エアゾールマジョーラ塗装時はベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須
※必ず取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする