TINテーパドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φ)13.2 注文コード06306855 品番G-TD 13.2XMT1
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は直径など157種類から選べます 他の種類を見る

独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。

用途用途 材質SKH51 全長202 溝長103 直径(Φ)13.2 シャンクMT1 表面処理TiNコーティング 先端角度118 ねじれ角(°)32〜33
注意
※一般鋼/合金鋼/ダイス鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/銅合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする