TINテーパドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φ)19.6 注文コード06307081 品番G-TD 19.6XMT2
参考基準価格(税別)¥22,220 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は直径など157種類から選べます 他の種類を見る

独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。

用途用途 材質SKH51 全長250 溝長133 直径(Φ)19.6 シャンクMT2 表面処理TiNコーティング 先端角度118 ねじれ角(°)32〜33
注意
※一般鋼/合金鋼/ダイス鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/銅合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする