NC用ストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φ)15.7 注文コード06308955 品番NSD 15.7
参考基準価格(税別)¥24,590 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は直径など101種類から選べます 他の種類を見る

NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。

用途用途 材質コバルトハイス 全長170 溝長100 直径(Φ)15.7 シャンク16 表面処理ホモ処理 先端角度118 ねじれ角(°)33
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする