理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
NC用ストレートドリル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
15.8
注文コード
06308971
品番
NSD 15.8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,590
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
直径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
170
溝長
100
直径(Φ)
15.8
シャンク
16
表面処理
ホモ処理
先端角度
118
ねじれ角(°)
33
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属