コバルトテーパドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φ)30.9 注文コード06309969 品番COTD 30.9XMT3
参考基準価格(税別)¥70,020 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は直径など289種類から選べます 他の種類を見る

高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。

用途用途 材質コバルトハイス 全長310 溝長190 直径(Φ)30.9 シャンクMT3 表面処理ホモ処理 先端角度135 ねじれ角(°)30 シンニングXシンニング
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする