ロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φ)9.8 全長250 注文コード06313268 品番LSD 9.8X150X250
参考基準価格(税別)¥10,260 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は直径・全長など982種類から選べます 他の種類を見る

一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。

用途用途 材質SKH51 全長250 溝長150 直径(Φ)9.8 表面処理ホモ処理 先端角度118 ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/鋳鉄/非鉄金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする