石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 折りたたみハンドル式
折り畳み式ハンドル台車(空気入タイヤ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06313894
品番
301AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します
ハンドル折りたたみ式
荷台寸法(mm)
915×615
床面高さ(mm)
245
質量(kg)
26
材質
スチール
車輪径(Φmm)
180
材質(車輪)
空気入りタイヤ
タイプ
折り畳み式ハンドル
積載荷重(kg)
150
材質(キャスター)
空気入りタイヤ
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
890
荷台上板厚さ(mm)
0.9
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06313894
301AR
10287882
301AR
折り畳み式ハンドル台車(空気入タイヤ)
石川製作所
1台
¥
58,980
税込
¥
64,878
製品は同じです。