LB7MBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボタン色アンバー 照光色アンバー 照光種別照光レンズ 注文コード06314482 品番LB7MB-A1T6LA
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はボタン色・照光色・照光種別など216種類から選べます 他の種類を見る
ボタン色アンバー 照光色アンバー ベゼル色:メタル調 照光種別照光レンズ 種類非照光式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする