HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06319801
品番
G10SH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
握りやすい新細径ボディ。
スピンドルロック付
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(♯36)
スパナ
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
高さ(mm)
60
質量(kg)
1.6(コードを除く)
コード長さ(m)
3心・2.5
仕様
細径、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可能、集じん機取付可能
全長(mm)
280
消費電力(W)
720
最大出力(W)
930
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
3.5/5(レジノイドフレキシブルトイシ)、4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)
21