J-1460 J-1460 ジョイステーション ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 06322391

J-1460 J-1460 ジョイステーション ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 06322391 J-1460 J-1460 ジョイステーション ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 06322391

J-1460 ジョイステーション ブルゾン(秋冬用)

(2件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード06322391 品番J-1460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と肌触りのよさを備えたソフトツイル使用、制電対策も万全。
ハードワークにしっかり対応する、タフな耐久性とソフトな着心地。
JIS帯電防止規格対応
ペンさし、脇アジャスタ、内ポケット付。
厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアしたハイレベルな帯電防止ウェアです。
男女兼用

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サイズLL 胸廻(cm)124 種別長袖ブルゾン ネイビー シリーズジョイステーションシリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 対応シーズン秋冬 アズワン品番64-4486-82 生地ソフトツイル(カネボウ生地使用) 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06322547
2013-11-08
用途:
機械加工業

今までは、綿100の作業服を購入していましたが、冬になると窮屈感がある為、こちらの商品にした所、軽くて作業が楽になり又、洗濯も楽になり助かりました。

対象商品:
06322705
2013-12-24
用途:
一般軽作業
湯栄エンジニア株式会社 様

生地が作業性に適している。

対象商品:
06322407
2006-11-26
用途:
繊維機械修理作業用及び、機械電気キバン交換
豊原エンジニアリング 様

生地が丈夫でいいです、静電気防止のため、安心できます、全体に動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする