TINコバルトロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φ)5.5 全長200 注文コード06324145 品番G-COLSD 5.5X100X200
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は直径・全長など616種類から選べます 他の種類を見る

高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。

用途用途 材質コバルトハイス 全長200 溝長100 直径(Φ)5.5 先端角度130 ねじれ角(°)33 シンニングXシンニング
注意
※鋼/ステンレス鋼/アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする