平歯車 モジュール1.5 S45C

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 歯数12 形状K2 圧力角(°)20 注文コード06329662 品番S1.5S 12K-1808
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は歯数・形状・圧力角など365種類から選べます 他の種類を見る
歯数12 基準円直径d(Φmm)18 歯先円直径da(Φmm)21 形状K2 歯幅b(mm)18 穴径dd(Φmm)8(H8) ハブ外径dh(Φmm)21 ハブ長さlh(mm)22 全長l(mm)40 ウェブ厚H(mm)- リム内径di(Φmm)- キー溝(b2×t2)(mm)- モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C ねじ- 質量(g)80 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8〜9級相当・旧JIS B 1702 4〜5級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21427412
2019-10-17
用途:
試作
その他業種

仕様取揃えの幅が広く、特殊な試作設計にも対応できる。
キー溝やキー材、セットスクリューねじ穴も標準で取揃えて頂くと有り難い。

1人が参考にしています
対象商品:
06329784
2008-06-17
用途:
配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
06329601
2008-06-17
用途:
配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする