歯数14
基準円直径d(Φmm)21
歯先円直径da(Φmm)24
形状K2
歯幅b(mm)18
穴径dd(Φmm)8(H8)
ハブ外径dh(Φmm)24
ハブ長さlh(mm)22
全長l(mm)40
ウェブ厚H(mm)-
リム内径di(Φmm)-
キー溝(b2×t2)(mm)-
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C
ねじ-
質量(g)111.3
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8〜9級相当・旧JIS B 1702 4〜5級
RoHS指令(10物質対応)対応