Accuride 完全スライドレール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06331805 品番 C301-22
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
補強板が入っており、高耐荷重です。

移動距離(mm)581 寸法A(mm)263.5 寸法B(mm)403.2 寸法C(mm)514.3 寸法D(mm)527 ストローク(mm)581 材質/仕上[アウターレール、インナーレール、中間レール]鋼(SPCC)/光沢クロメート(三価),[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板),[スチールボール]鋼(SWCH)/- 種類スライド形 段数3 スライド寸法(mm)559 質量(kg/ペア)2.54 定格荷重(N)579/ペア 材質(レール)鋼(SPCC) レール長さ(mm)558.8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06331753
2019-10-20
用途:
抽斗用

なめらかな動きです。取り外しができると尚いいです。

対象商品:
06331762
2009-05-15
用途:
コクヨ製、木天板のOA事務机のスライドキーボード用棚に使われていたスライドレールの交換用
大野歯科 様

純正品は2連レールでヤワで壊れてしまったのでこれに交換しました。3連レールにも関わらず純正よりがっちりしており、WacomのIntuos4タブレットのMサイズを置いてさらに両側にA6サイズの本を置けて収納可。デスクトップのキーボードを打つ時には肘がこのレールで吊り下げた棚に乗るのですが、極めて安定しています。
タブレット使用時には当然、腕や肘をぐっと乗せて描きますが、天板同様の安定感が素晴らしいです。
引き出し式OAデスクを酷使する方にはどなたにもお勧めしたい交換パーツです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする