※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 無給油形ローラチエーン
無給油形ローラチエーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06332627
品番
KCM40NL-3M
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
ピン形式
リベット形
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
12.7
列数
1
ユニット長さ(m)
3
最大許容張力(kN)
3.63