※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 無給油形ローラチエーン
無給油形ローラチエーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06332654
品番
KCM80NL-3M
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥27,528
販売価格(税別)
¥
25,025
バスケットに入れる
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
120
ピン形式
割ピン形
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
25.4
列数
1
ユニット長さ(m)
3
アズワン品番
64-7417-08
最大許容張力(kN)
14.7