曜日別特売
CFH18M-A カムフォロア THK 06334492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFH18M-A カムフォロア THK 06334492
CFH18M-A カムフォロア THK 06334492

カムフォロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06334492品番CFH18M-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600

普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。
このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。

限界回転数(min-1[r.p.m])
8500
(シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合は70%まで許容できます。)
寸法L(mm)58寸法H(mm)6寸法d(mm)18寸法r(mm)1.5寸法D(mm)40寸法B(mm)20材質ステンレス鋼製シールなし寸法S(mm)M18×1.5寸法l(mm)20寸法d1(mm)6寸法B1(mm)21.5C (kN)14.7CO (kN)25.2偏心e(mm)0.6
注意
※在庫切れ次第、頭部が溝あり→溝なしに変更になりますが、製品性能、使用方法、製品の刻印等に変更なしです

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06334492CFH18M-A06542287CFH18M-ABCFH18M-A ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06542287ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする