曜日別特売
CFH10-1MR-A カムフォロア THK 06334632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFH10-1MR-A カムフォロア THK 06334632
CFH10-1MR-A カムフォロア THK 06334632
CFH10-1MR-A カムフォロア THK 06334632

カムフォロア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)26注文コード06334632品番CFH10-1MR-A
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。
このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。

限界回転数(min-1[r.p.m])
17000
(シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合は70%まで許容できます。)
寸法L(mm)36寸法H(mm)5寸法d(mm)10寸法r(mm)1寸法D(mm)26寸法B(mm)12材質ステンレス鋼製幅(mm)12シールなし寸法S(mm)M10×1.25外径(Φmm)26寸法l(mm)13寸法d1(mm)-(グリース給脂穴は付いていませんので再給脂できません。)寸法B1(mm)13C (kN)5.33CO (kN)6.78偏心e(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする