ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06334815 品番 PHS10
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。
グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。

材質
ホルダ:S35C(有色クロメート処理)
球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)
ブッシュ:特殊銅合金
寸法B(mm)10.5 B1(幅)(mm)14 寸法C(mm)0.5 寸法D(mm)26 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)19 寸法L(mm)56 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)6.5 寸法S(mm)M10×1.5 寸法S1(mm)M10×1.5 寸法W(mm)17 寸法d(mm)10 寸法d1(mm)12.9 寸法l(mm)21 種別めねじ付きタイプ 質量(g)72 タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28683456
2024-07-01
用途:
側条施肥機に
農・林・水産業

クボタの旧式な側条施肥機付き田植機には、この手のロッドエンドが使われています。純正の旧式部品はとても高額です。こちらの汎用部品が農業機械の延命の助けとなります。

対象商品:
06334806
2023-03-30
用途:
バイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

何も言うことなしです。いつも使わせていただいております。

対象商品:
06298153
2020-11-12
用途:
バイクのシフトロッドの交換

必要十分な商品です。安価に交換できました。意外と古いロッドエンドは動きがしぶくなっていますので、定期的な交換が良好です。

対象商品:
06334806
2019-04-11
用途:
バイクの部品
HOT BABE RACING 様

他のと比べて良くも無く悪くもなくコスパは抜群ですね。

対象商品:
06334806
2018-05-29
用途:
バイク整備

バイクのチェンジレバーの伝達部にガタが発生して、改善の為にネット上の情報より購入しました。
満足です。

対象商品:
06334806
2018-08-31
用途:
バイクの部品に

さすがメーカー品。間違いないと思います。
次回も同じ物を購入する予定です。

対象商品:
06334815
2018-05-20
用途:
バイクのバックステップ用
製造業

精度は流石のTHK製です。特に問題なく使用できました。

対象商品:
06334815
2018-04-28
用途:
オートバイのリンク・アームに使用

一流メーカーの品物で安心して使用できるし、何よりも価格が魅力です。
15%引きをしてくれると、なお嬉しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする