NOS20T ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THK 06335603 NOS20T ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THK 06335603

ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)

(16件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06335603 品番 NOS20T
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
ホルダー端末をおねじにしたタイプです。

材質
ホルダ:S35C(クロメート処理)
球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理、ただし内輪内径は処理なし)
ブッシュ:自己潤滑性合成樹脂
寸法S(mm)M20×1.5 寸法d(mm)20 種別無給油おねじ付きタイプ 質量(g)340 タイプ右ねじタイプ 寸法L(mm)101 寸法L1(mm)78 寸法D(mm)46 寸法B(mm)18 寸法C(mm)0.7 寸法L2(mm)47 寸法d1(mm)24.4 B1(幅)(mm)25 JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06335506
2022-08-23
用途:
機構部費の製作

球面内輪の精度が高く動きがスムースです。内輪の剛性も高く、相手部品に締め付けた後でもスムースさに変わりはありません。

対象商品:
06335542
2021-04-30
用途:
クラッチケーブルのアウターステーに使用
個人のお客様

価格もソコソコで一級品の品質と思っています。球面軸受けを使用したことでケーブル取り回しの自由度が増し摩擦損失が減りました。

2人が参考にしています
対象商品:
06335542
2019-10-08
用途:
バイクのトルクロッドに使用
教育・研究機関

バイクのリヤブレーキのトルクロッドに使っています。購入したロッドについていたエンドの動きがよくなく、購入して取り付けました。動きがスムーズで助かっています。

対象商品:
06335551
2019-03-31
用途:
タイロッドとして使用

可動部もスムーズで良い商品だと思います。次回必要な時も利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06335567
2017-11-01
用途:
バイクの車高調整のリンクロッドに使用
製造業

THKの製品なので安心して使えます。動きも申し分ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
06335551
2016-09-29
用途:
バイク用
卸売・小売業

2つ購入しましたが、ボールの動きもよく良かったです。
初めて使うのでよくわかりませんが、もしかしたら他のレビューにあるようにユルユルなのかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
06335551
2014-12-07
用途:
バイクのクッションコンロッドとして使用

NHS型と組み合わせて、バイクのリンク部、クッションコンロッドとして使用しました。
剛性もありそうで良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
06335542
2014-06-17
用途:
バイク修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

無給油タイプでコンパクトで良いです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする