アクチュエータブラケット RBE RBE-80-550-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06335869 品番RBE-80-550-B
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。

質量(kg)6.4 タイプ背面取り付け 寸法L(mm)60 寸法H(mm)550 寸法F(mm)38 寸法D(mm)2-Φ9 寸法E(mm)30 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)80 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)12 寸法t3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする