※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
リンクボール RBI形(左ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法S(mm)
M6×1
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06335892
品番
RBI6DL
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)
55.2
寸法L1(mm)
28
寸法D2(mm)
20
寸法W(mm)
11
寸法L3(mm)
15
寸法l1(mm)
27.2
寸法S(mm)
M6×1
JISクラス
JIS2級
質量(g)
40
タイプ
左ねじタイプ
寸法l3(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方