※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBI12BDL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335944 RBI12BDL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335944

リンクボール RBI形(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06335944 品番 RBI12BDL
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。

材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)91 寸法L1(mm)40 寸法D2(mm)32 寸法W(mm)19 寸法L3(mm)20 寸法l1(mm)51 寸法S(mm)M12×1.75 JISクラスJIS2級 質量(g)190 タイプ左ねじタイプ 寸法l3(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする