曜日別特売
RBI14DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBI14DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335953
RBI14DL リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK 06335953

リンクボール RBI形(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)M14×1.5
内容量1個注文コード06335953品番RBI14DL
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。

材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)103寸法L1(mm)45寸法D2(mm)36寸法W(mm)22寸法L3(mm)25寸法l1(mm)58寸法S(mm)M14×1.5JISクラスJIS2級質量(g)275タイプ左ねじタイプ寸法l3(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする