RBL 5 DL リンクボール RBL形(左ねじタイプ) THK 06336163

RBL 5 DL リンクボール RBL形(左ねじタイプ) THK 06336163 RBL 5 DL リンクボール RBL形(左ねじタイプ) THK 06336163

リンクボール RBL形(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06336163 品番RBL 5 DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

鋼球とおねじを特殊溶接したボール付シャンクと直角にホルダーが形成されています。

材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(軸受用鋼球硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)35 寸法L1(mm)27 寸法D2(mm)16 寸法l(mm)29 寸法L3(mm)14 寸法l1(mm)21 寸法S(mm)M5×0.8 JISクラスJIS2級 質量(g)24 タイプ左ねじタイプ 寸法l3(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする