THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの ロッドエンド
THKの 直角型
リンクボール RBL形(左ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06336215
品番
RBL12DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
鋼球とおねじを特殊溶接したボール付シャンクと直角にホルダーが形成されています。
材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(軸受用鋼球硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)
66
寸法L1(mm)
50
寸法D2(mm)
31
寸法l(mm)
57.5
寸法L3(mm)
25
寸法l1(mm)
42
寸法S(mm)
M12×1.25
JISクラス
JIS2級
質量(g)
165
タイプ
左ねじタイプ
寸法l3(mm)
17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06336215
RBL12DL
32607836
BL12DL
リンクボール BL型(左ねじタイプ)
THK
1個
¥
749
税込
¥
824
メーカーの後継品です