RBL14BDL リンクボール RBL形(左ねじタイプ) THK 06336242

RBL14BDL リンクボール RBL形(左ねじタイプ) THK 06336242 RBL14BDL リンクボール RBL形(左ねじタイプ) THK 06336242

リンクボール RBL形(左ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06336242 品番RBL14BDL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

鋼球とおねじを特殊溶接したボール付シャンクと直角にホルダーが形成されています。

材質
ホルダ:高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(軸受用鋼球硬度):Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)
ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
寸法L(mm)75 寸法L1(mm)57 寸法D2(mm)35 寸法l(mm)79.5 寸法L3(mm)26 寸法l1(mm)62 寸法S(mm)M14×2 JISクラスJIS2級 質量(g)260 タイプ左ねじタイプ 寸法l3(mm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06336242 RBL14BDL 32607863 BL14BDL リンクボール BL型(左ねじタイプ) THK リンクボール BL型(左ねじタイプ) THK 1個 829 税込912 メーカーの後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする