※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1610-Φ17-N イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337886 1610-Φ17-N イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06337886

イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06337886 品番1610-Φ17-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,330
この商品は軸穴径・RoHS指令など34種類から選べます 他の種類を見る

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。

寸法A(mm)57.12 セットスクリュー呼び(inch)W3/8 種別新JIS平行キー 質量(kg)0.32 タイプ1 寸法B(mm)25 許容伝達トルク(N・m)490 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5 セットスクリュー長さ(inch)5/8 セットスクリュー本数2 キー呼び寸法(b×h)(mm)5×5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06337886 1610-Φ17-N 36177443 1610-17N-JIS イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06337965
2019-06-24
用途:
機械メンテナンス
株式会社神鋼環境ソリューション 様 (建設業・工事業)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。

対象商品:
06337956
2017-10-22
用途:
モーターの更新
有限会社システムサービス秋田 様 (建設業・工事業)

短時間で確実な施工が出来るので、屋外でも使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする