※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1610-28Q-JIS イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06338105 1610-28Q-JIS イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06338105

イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06338105 品番 1610-28Q-JIS
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。

軸穴径(mm)28 寸法A(mm)57.12 セットスクリュー呼び(inch)W3/8 種別旧JIS平行キー 質量(kg)0.32 タイプ1 寸法B(mm)25 許容伝達トルク(N・m)490 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5 セットスクリュー長さ(inch)5/8 セットスクリュー本数2 キー呼び寸法(b×h)(mm)7×7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06338096
2019-06-04
用途:
動力の載せ替え
農・林・水産業

動噴の動力の変更に伴い、軸位置の変化を合わせるのに
位置合わせに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする