※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RW3000-10-W-K-BW 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD 06338197 RW3000-10-W-K-BW 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD 06338197 RW3000-10-W-K-BW 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD 06338197 RW3000-10-W-K-BW 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD 06338197 RW3000-10-W-K-BW 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD 06338197 RW3000-10-W-K-BW 屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD 06338197

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径3/8 圧力計添付なし 流れ方向標準流れ(左→右) 注文コード06338197 品番RW3000-10-W-K-BW
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥26,895
販売価格(税別)
24,450
この商品は接続口径・圧力計・流れ方向など67種類から選べます 他の種類を見る

屋外で使用可能なレギュレータです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
仕様調整ノブ:ノブ付 接続口径3/8 質量(g)770 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ブラケット(添付)C形ブラケット 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20〜60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20〜60 流れ方向標準流れ(左→右) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
注意
※圧力計接続口は通気状態での出荷となります。封止の際には添付のパイププラグをご使用ください。

商品説明動画

屋外の厳しい環境でも安定した性能と高い耐久性により安定稼働を実現する屋外シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする