※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3020-48Q-JIS イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06338771 3020-48Q-JIS イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社) 06338771

イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06338771 品番 3020-48Q-JIS
参考基準価格(税別)¥7,860 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。
またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。

質量(kg)2.41 軸穴径(mm)48 セットスクリュー呼び(inch)W5/8 種別旧JIS平行キー タイプ1 寸法A(mm)107.92 寸法B(mm)51 許容伝達トルク(N・m)3000 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8 セットスクリュー長さ(inch)1 1/4 セットスクリュー本数2 キー呼び寸法(b×h)(mm)12×8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06338796
2017-01-21
用途:
用途通り

この商品はキー溝加工をしていないのでしょうか?旧JIS平行キーの表記があったため加工してあるものと思い購入してしまいました。工事のクレーン代等、大損害です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
こちらの製品についてメーカーに確認しましたところ、加工している製品になります。

別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする