CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 圧力計・表示器
2001・2215レギュレータ用標準圧力計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06339821
品番
G59D-8-P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
適合
2001シリーズ・2215シリーズ
トラスコ品番
112-3220
材質
(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス
形状
DT形(背面ねじ、株部4角)
接続口径
R1/4
質量(g)
115
精度
フルスケール±3%
表示部
Φ52
使用流体
液体または気体(但し腐食性のないもの)
流体温度(℃)
5〜60
周囲温度(℃)
5〜60
圧力レンジ(MPa)
0〜1.0
CADデータダウンロード