油圧シリンダー(複動シリンダー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06340074 品番 MD2-50T
参考基準価格(税別)¥92,120 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

複動シリンダー
ピストンメッキ付

ストローク(mm)50 付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 質量(kg)約8.2 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)200 押側受圧面積(cm2)28.74 必要油量(cm3)144 最小全長A(mm)244 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)42 カラーねじ径DM82×P2 カラーねじ長E(mm)50 ねじにがし長さ(mm)6 引側受圧面積(cm2)14.89 引側出力(kN)103 ピストンねじ径FM40×P2 ピストンねじ長G(mm)36 ピストン突出長I(mm)45 押カプラー位置L(mm)20 引カプラー位置M(mm)83 ポート間距離N(mm)96 ピストン受長H(mm)10
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする