油圧シリンダー(単動シリンダー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06340101 品番 MC05-50T
参考基準価格(税別)¥44,260 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付

ストローク(mm)50 シリンダ内径(Φmm)30.2 受圧面積(cm2)7.16 最大出力(kN)50 付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 質量(kg)約1.7 接続口径(Rc)3/8 必要油量(cm3)36 ボス長F(mm)18 最小全長A(mm)144 外径B(Φmm)46 ピストン径C(Φmm)18 ピストンホール径H(Φmm)8 ピストンホール長I(mm)25 ヘッドカバー長J(mm)10 ヘッドカバー外径K(Φmm)20 カプラー突出長L(mm)約66 カラーねじ径FM45×P1.5 カラーねじ長G(mm)23 ねじにがし長J(mm)3 カプラー位置G(mm)25
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダーの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする